text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP HASÁK 8330-3.IN.


Klíč na trubky S-Type Slim, čelisti typu S. Čelisti s posunutými zuby v opačném směru. Zuby dodatečně indukčně kalené. Tříbodový kontakt na trubkách, samosvorný. Konstrukce rukojeti s I-nosníkem. Krytá seřizovací matice. Červeně práškově lakované, čelisti leskle broušené. Úchopové čelisti se speciálně kalenými zuby, tvrdost cca 56 HRC. - Šířka upnutí: 100 mm- Kapacita pro trubky (průměr): Kapacita pro trubky (průměr): Ø 4 3/4 palce: Vnitřní průměr, palce: Ø 4 3/4 mm- Kapacita pro matice: 120 mm- Vnitřní průměr, palce: Ø 3 palce

Objednací číslo K1083.030.762
Ochrana povrchu Pochromováno
Vhodné pro max. průměr potrubí 3 palce
Délka (mm) 680
Rozsah upínání (mm) 10 - 120
Značka Knipex
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Vhodné pro max. průměr potrubí 3 palce
Délka (mm) 680
Rozsah upínání (mm) 10 - 120
Značka Knipex
Váha kusu (g) 4230
Komoditní kód 8204120000
Type Pipe Wrench

Popis

Klíč na trubky S-Type Slim, čelisti typu S. Čelisti s posunutými zuby v opačném směru. Zuby dodatečně indukčně kalené. Tříbodový kontakt na trubkách, samosvorný. Konstrukce rukojeti s I-nosníkem. Krytá seřizovací matice. Červeně práškově lakované, čelisti leskle broušené. Úchopové čelisti se speciálně kalenými zuby, tvrdost cca 56 HRC. - Šířka upnutí: 100 mm- Kapacita pro trubky (průměr): Kapacita pro trubky (průměr): Ø 4 3/4 palce: Vnitřní průměr, palce: Ø 4 3/4 mm- Kapacita pro matice: 120 mm- Vnitřní průměr, palce: Ø 3 palce

Čísla materiálu

Objednací číslo K1083.030.762
EAN 4003773014164
UBB 240102238575
UNSPSC 27111708
Výrobní číslo položky 83 30 030
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.