text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP HASÁK 8330-2.IN.


Klíč na trubky S-Type Slim, čelisti typu S. Čelisti s posunutými zuby v opačném směru. Zuby dodatečně indukčně kalené. Tříbodový kontakt na trubkách, samosvorný. Konstrukce rukojeti s I-nosníkem. Krytá seřizovací matice. Červeně práškově lakované, čelisti leskle broušené. Úchopové čelisti se speciálně kalenými zuby, tvrdost cca 56 HRC. - Šířka upnutí: 70 mm- Kapacita pro trubky (průměr): 1,5 mm: Kapacita pro trubky (průměr): Ø 2 3/4 palce- Kapacita pro trubky (průměr): Ø 2 3/4 palce: Vnitřní rozměry: Ø 2 palce

Objednací číslo K1083.030.508
Ochrana povrchu Pochromováno
Vhodné pro max. průměr potrubí 2 inch
Délka (mm) 540
Rozsah upínání (mm) 10 - 70
Vhodné pro olejový filtr Ano
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Vhodné pro max. průměr potrubí 2 inch
Délka (mm) 540
Rozsah upínání (mm) 10 - 70
Vhodné pro olejový filtr Ano
Značka Knipex
Váha kusu (g) 2570
Komoditní kód 8204120000
Type Pipe Wrench

Popis

Klíč na trubky S-Type Slim, čelisti typu S. Čelisti s posunutými zuby v opačném směru. Zuby dodatečně indukčně kalené. Tříbodový kontakt na trubkách, samosvorný. Konstrukce rukojeti s I-nosníkem. Krytá seřizovací matice. Červeně práškově lakované, čelisti leskle broušené. Úchopové čelisti se speciálně kalenými zuby, tvrdost cca 56 HRC. - Šířka upnutí: 70 mm- Kapacita pro trubky (průměr): 1,5 mm: Kapacita pro trubky (průměr): Ø 2 3/4 palce- Kapacita pro trubky (průměr): Ø 2 3/4 palce: Vnitřní rozměry: Ø 2 palce

Čísla materiálu

Objednací číslo K1083.030.508
EAN 4003773014263
UBB 240102219195
UNSPSC 27111708
Výrobní číslo položky 83 30 020
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.