text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP HANDSCHOEN ELEC 9865 9865/40


Rukavice pro elektrikáře Pro zvýšenou ochranu při práci pod napětím nebo v blízkosti částí pod napětím. Upozornění na datum spotřeby: viz štítek na výrobku. - Třída: Třída: 410 mm- Velikost: 9- Třída: 1: 0

Objednací číslo K1365.001.770
Délka (mm) 410
Jmenovité napětí AC (V) 1000
Testováno na poruchu oblouku Ne
Velikost rukavic 9
Ochrana proti mechanickému riziku Ne
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 410
Jmenovité napětí AC (V) 1000
Testováno na poruchu oblouku Ne
Velikost rukavic 9
Ochrana proti mechanickému riziku Ne
Vnější barva Red
Typ manžety Rovná manžeta
Vnitřní obložení Ne
Podle IEC 60903 Ano
Podle EN 60903 Ano
Typ hrany Jiný
Elektrická třída podle EN 60903 0
Značka Knipex
Váha kusu (g) 270
Komoditní kód 42032910
Type Electricians Gloves

Popis

Rukavice pro elektrikáře Pro zvýšenou ochranu při práci pod napětím nebo v blízkosti částí pod napětím. Upozornění na datum spotřeby: viz štítek na výrobku. - Třída: Třída: 410 mm- Velikost: 9- Třída: 1: 0

Čísla materiálu

Objednací číslo K1365.001.770
EAN 4003773021285
UBB 240185158179
UNSPSC 46181504
Výrobní číslo položky 98 65 40
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.