Demontážní nástroje
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
Kleště a pinzety
Odstraňovače izolace z drátů a demontážní nástroje
Demontážní nástroje
8R403817
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
KNIP ERGOSTRIP UNI STRPPNGTL 247X165X93
Přidat do katalogu
Objednací číslo
8R403817
Podélný průřez
Ano
Kulatý okraj
Ano
Průměr rozsahu pásu (mm)
8 - 13
Průřez rozsahu pásků (mm²)
0.2 - 4
Značka
Knipex
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Podélný průřez
Ano
Kulatý okraj
Ano
Průměr rozsahu pásu (mm)
8 - 13
Průřez rozsahu pásků (mm²)
0.2 - 4
Značka
Knipex
Model
Ergostrip
Type
Universal Stripping Tool
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
KNIPEX ErgoStrip® pro rychlé a přesné odizolování všech běžných kulatých a vlhkotěsných instalačních kabelů (např. kabel NYM 3 x 1,5 mm² až 5 x 2,5 mm²), datových kabelů (např. kroucená dvojlinka) a koaxiálních kabelů. inovativní, ergonomický design pistolové rukojeti pro snadné stříhání, odizolování a podélný řez pláště. Kónické, zeštíhlené konce nástroje pro lepší přístup do stísněných prostor. Odizolovací zařízení pro průřezy 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm². Zjednodušené vkládání jednotlivých vodičů pro odizolování pomocí polohovacích hřebenů. S otevírací pružinou a pojistkou. Snadné vkládání koaxiálních a datových kabelů díky pomůcce pro otevírání. Vícesložková konstrukce s měkkou plastovou zónou pro pohodlné používání a bezpečné uchopení. pro leváky. - Kapacita odizolování kulatého kabelu (průměr): Ø 8 - 13 mm- Odizolovací kapacita vodičů a žil: Odizolovací kapacita datového kabelu: Ø 4,8 - 7,5 mm- Odizolovací kapacita datového kabelu: Ø 4,8 - 7,5 mm- Odizolovací kapacita datového kabelu: Ø 4,8 - 7,5 mm CAT 5 - 7. Kroucená dvojlinka (UTP/STP)- Kapacita odizolování: 1: Ø 8,0 - 13,0 mm
Čísla materiálu
Objednací číslo
8R403817
EAN
4003773082910
UBB
500700728842
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
16 95 02 SB