text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ČELNÍ ŠTÍPACÍ KLEŠTĚ 6801-160MM


Koncové štípací kleště vhodné pro kroucení a stříhání vázacího drátu. Tvar hlavy zajišťuje optimální pohyb při utahování uzlů ocelového pletiva při práci se železobetonem. S břity pro řezání měkkého a tvrdého drátu. Řezné hrany dodatečně kalené, tvrdost břitů cca 61 HRC. - Řezná kapacita měkkého drátu (průměr): Řezné schopnosti středně tvrdého drátu (průměr): Ø 4,0 mm: Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Délka řezné hrany v mm (C): 25 mm.

Objednací číslo K1068.100.160
Izolace Ano
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 160
Kryt rukojeti Potaženo plastem
Testováno VDE Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 160
Kryt rukojeti Potaženo plastem
Testováno VDE Ne
Značka Knipex
Váha kusu (g) 200
Komoditní kód 8203200000
Type End Cutting Nipper

Popis

Koncové štípací kleště vhodné pro kroucení a stříhání vázacího drátu. Tvar hlavy zajišťuje optimální pohyb při utahování uzlů ocelového pletiva při práci se železobetonem. S břity pro řezání měkkého a tvrdého drátu. Řezné hrany dodatečně kalené, tvrdost břitů cca 61 HRC. - Řezná kapacita měkkého drátu (průměr): Řezné schopnosti středně tvrdého drátu (průměr): Ø 4,0 mm: Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Délka řezné hrany v mm (C): 25 mm.

Čísla materiálu

Objednací číslo K1068.100.160
EAN 4003773013792
UBB 419104121092
UNSPSC 23151901
Výrobní číslo položky 68 01 160
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.