text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ELEKTRO SUP KNIPS 7861-125MM


Electronic Super Knips® Přesné kleště pro velmi jemné řezné práce, např. v elektronice a jemné mechanice. Broušené, velmi ostré břity bez zkosení. Přesně tvarované hroty stříhají vodiče v blízkosti povrchu od Ø 0,2 mm. Střih s řízeným mikroposunem břitů pro co nejpřesnější stříhání i těch nejtenčích drátů a pro dlouhou životnost. Kloub s nýtem z nerezové oceli. Extrémně plynulý pohyb pro minimální únavu obsluhy. S otevírací pružinou a omezovačem otevírání. vhodné i pro řezání optických kabelů. břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitu cca 62 HRC. Speciální nástrojová ocel, kalená v oleji ve více stupních. - Řezná kapacita středně tvrdý drát (průměr): Řezné kapacity měkkého drátu (průměr): Ø 1,2 mm: Délka čelisti (B): 9 mm- Tloušťka čelisti (kloub) (D): 7,5 mm- Šířka hlavy (A): 13,5 mm

Numéro d'article K1078.160.125
Izolace Ne
Tvar Standardní
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 125
Izolační ochrana 1000 V Ne
Emballé par 1

Spécifications

Izolace Ne
Tvar Standardní
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 125
Izolační ochrana 1000 V Ne
Šířka hlavy (mm) 13.5
S funkcí páskování Ne
Testováno na ESD Ne
Kryt rukojeti Jiný
Výška hlavy (mm) 7.5
Testováno VDE Ne
Značka Knipex
Váha kusu (g) 58.6
Komoditní kód 8203200000
Type Electronic Side Cutter with Multi-Component Handle

La description

Electronic Super Knips® Přesné kleště pro velmi jemné řezné práce, např. v elektronice a jemné mechanice. Broušené, velmi ostré břity bez zkosení. Přesně tvarované hroty stříhají vodiče v blízkosti povrchu od Ø 0,2 mm. Střih s řízeným mikroposunem břitů pro co nejpřesnější stříhání i těch nejtenčích drátů a pro dlouhou životnost. Kloub s nýtem z nerezové oceli. Extrémně plynulý pohyb pro minimální únavu obsluhy. S otevírací pružinou a omezovačem otevírání. vhodné i pro řezání optických kabelů. břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitu cca 62 HRC. Speciální nástrojová ocel, kalená v oleji ve více stupních. - Řezná kapacita středně tvrdý drát (průměr): Řezné kapacity měkkého drátu (průměr): Ø 1,2 mm: Délka čelisti (B): 9 mm- Tloušťka čelisti (kloub) (D): 7,5 mm- Šířka hlavy (A): 13,5 mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1078.160.125
EAN 4003773035404
UBB 419104288990
UNSPSC 23151901
N° Article du fabricant 78 61 125
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.