text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ELEKTRO SUP KNIPS 7831-125MM


Elektronické kleště Super Knips® Přesné kleště pro velmi jemné stříhání, např. v elektronice a jemné mechanice. Broušené, velmi ostré břity bez zkosení. Přesně tvarované hroty stříhají dráty v blízkosti povrchu od Ø 0,2 mm. Střih s řízeným mikroposunem břitů pro co nejpřesnější stříhání i těch nejtenčích drátů a pro dlouhou životnost. Kloub s nýtem z ne

Objednací číslo K1078.130.125
Izolace Ne
Tvar Standardní
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 125
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Tvar Standardní
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 125
Izolační ochrana 1000 V Ne
Šířka hlavy (mm) 12.5
S funkcí páskování Ne
Testováno na ESD Ne
Kryt rukojeti Jiný
Výška hlavy (mm) 7.5
Testováno VDE Ne
Značka Knipex
Váha kusu (g) 50
Type Electronic Side Cutter for Finest Cutting

Popis

Elektronické kleště Super Knips® Přesné kleště pro velmi jemné stříhání, např. v elektronice a jemné mechanice. Broušené, velmi ostré břity bez zkosení. Přesně tvarované hroty stříhají dráty v blízkosti povrchu od Ø 0,2 mm. Střih s řízeným mikroposunem břitů pro co nejpřesnější stříhání i těch nejtenčích drátů a pro dlouhou životnost. Kloub s nýtem z nerezové oceli. Extrémně plynulý pohyb pro minimální únavu obsluhy. S otevírací pružinou a omezovačem otevírání. s úzkou hlavou. břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitu cca 60 HRC. speciální nástrojová ocel, leštěná. - Řezná kapacita měkký drát (průměr): Délka čelisti (B): 9 mm- Tloušťka čelisti (kloub) (D): 7,5 mm- Šířka hlavy (A): 12,5 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1078.130.125
EAN 4003773039778
UBB 240104304458
UNSPSC 23151901
Výrobní číslo položky 78 31 125
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.