text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ELEKTRO SUP KNIPS 7813-125MM


Electronic Super Knips® Přesné kleště pro velmi jemné řezné práce, např. v elektronice a jemné mechanice. Broušené, velmi ostré břity bez zkosení. Přesně tvarované hroty stříhají vodiče v blízkosti povrchu od Ø 0,2 mm. Střih s řízeným mikroposunem břitů pro co nejpřesnější stříhání i těch nejtenčích drátů a pro dlouhou životnost. Kloub s nýtem z nerezové oceli. Extrémně plynulý pohyb pro minimální únavu obsluhy. S otevírací pružinou a omezovačem otevírání. se zachycovačem olova - nedochází k nekontrolované ztrátě konců řezaného drátu. tvrdost břitu cca 54 HRC. Nástrojová ocel INOX. - Řezná kapacita středně tvrdý drát (průměr): Řezné kapacity měkkého drátu (průměr): Ø 1,0 mm: Délka čelisti (B): 9 mm- Tloušťka čelisti (kloub) (D): 7,5 mm- Šířka hlavy (A): 13,5 mm

Objednací číslo K1078.310.125
Izolace Ne
Tvar Standardní
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 125
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Tvar Standardní
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 125
Izolační ochrana 1000 V Ne
Šířka hlavy (mm) 13.5
S funkcí páskování Ne
Testováno na ESD Ne
Kryt rukojeti Jiný
Výška hlavy (mm) 7.5
Testováno VDE Ne
Značka Knipex
Váha kusu (g) 50
Komoditní kód 8203200000
Type Electronic Side Cutter with Polished

Popis

Electronic Super Knips® Přesné kleště pro velmi jemné řezné práce, např. v elektronice a jemné mechanice. Broušené, velmi ostré břity bez zkosení. Přesně tvarované hroty stříhají vodiče v blízkosti povrchu od Ø 0,2 mm. Střih s řízeným mikroposunem břitů pro co nejpřesnější stříhání i těch nejtenčích drátů a pro dlouhou životnost. Kloub s nýtem z nerezové oceli. Extrémně plynulý pohyb pro minimální únavu obsluhy. S otevírací pružinou a omezovačem otevírání. se zachycovačem olova - nedochází k nekontrolované ztrátě konců řezaného drátu. tvrdost břitu cca 54 HRC. Nástrojová ocel INOX. - Řezná kapacita středně tvrdý drát (průměr): Řezné kapacity měkkého drátu (průměr): Ø 1,0 mm: Délka čelisti (B): 9 mm- Tloušťka čelisti (kloub) (D): 7,5 mm- Šířka hlavy (A): 13,5 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1078.310.125
EAN 4003773035398
UBB 419104250289
UNSPSC 23151901
Výrobní číslo položky 78 13 125
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.