text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ELEKTRIKÁŘSKÉ KLEŠTĚ 1301-160MM


Kleště pro elektrikáře ideální kleště pro práci s kabely. Vhodné pro stříhání, ohýbání, uchopování, krimpování a odizolování. Pro uchopování a ohýbání vodičů. Pro stříhání středně tvrdých a tvrdých drátů. Přesné břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitů cca 60 HRC. S přesnými odizolovacími otvory. K lisování drátěných koncovek. - Řezné schopnosti s

Objednací číslo K1013.100.160
Izolace Ano
Tvar Rovný
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 160
Vyčnívající výřez Ano
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Tvar Rovný
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 160
Vyčnívající výřez Ano
Materiál Ocel
Průřez rozsahu pásků (mm²) 0.5 - 2.5
Kryt rukojeti Potaženo plastem
Kovaný Ano
Testováno VDE Ne
Značka Knipex
Váha kusu (g) 100
Type Wiring Electricians' Pliers

Popis

Kleště pro elektrikáře ideální kleště pro práci s kabely. Vhodné pro stříhání, ohýbání, uchopování, krimpování a odizolování. Pro uchopování a ohýbání vodičů. Pro stříhání středně tvrdých a tvrdých drátů. Přesné břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitů cca 60 HRC. S přesnými odizolovacími otvory. K lisování drátěných koncovek. - Řezné schopnosti středně tvrdého drátu (průměr): Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,5: Ø 1,6- Odizolovací kapacity ve čtverečních milimetrech: 0,5 - 0,75 / 1,5 / 2,5 mm².

Čísla materiálu

Objednací číslo K1013.100.160
EAN 4003773034971
UBB 419187035664
UNSPSC 27112151
Výrobní číslo položky 13 01 160
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.