text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ELEKTRIKÁŘSKÉ ŠTÍP. KL. 7681-125MM

Objednací číslo K1076.180.125
Izolace Ano
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 125
Izolační ochrana 1000 V Ne

Specifikace

Izolace Ano
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 125
Izolační ochrana 1000 V Ne
Šířka hlavy (mm) 14.5
S funkcí páskování Ne
Testováno na ESD Ne
Kryt rukojeti Potaženo plastem
Výška hlavy (mm) 9
Testováno VDE Ne
Značka Knipex
Váha kusu (g) 80
Type Electronics Diagonal Cutter

Popis

Diagonální řezák S ostrými, přesně zarovnanými břity. Řezné hrany dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitu cca 63 HRC. Klopný kloub. zvláště zúžená hlava s malým úkosem pro práci ve stísněných prostorech (kabelové svazky, vícežilové vodiče). - Řezné schopnosti středně tvrdých drátů (průměr): Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,3 mm: 16 mm- Tloušťka čelisti (kloub) (D): 9 mm- Šířka hlavy (A): 14,5 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1076.180.125
EAN 4003773040644
UBB 419104288578
UNSPSC 23151901
Výrobní číslo položky 76 81 125
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.