text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ELEKTRIKÁŘSKÉ ŠTÍP. KL. 7612-125MM


Diagonální nůž S ostrými, přesně zarovnanými břity. Řezné hrany dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitu cca 63 HRC. Klopný spoj. s úkosem. - Řezná kapacita středně tvrdý drát (průměr): Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,3 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): 16 mm- Tloušťka čelisti (kloub) (D): 9 mm- Šířka hlavy (A): 14,5 mm

Objednací číslo K1076.210.125
Izolace Ano
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 125
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 125
Izolační ochrana 1000 V Ne
Šířka hlavy (mm) 14.5
S funkcí páskování Ne
Testováno na ESD Ne
Kryt rukojeti Jiný
Výška hlavy (mm) 9
Testováno VDE Ne
Značka Knipex
Váha kusu (g) 90
Type Electromechanical Diagonal Cutter with Black Atramentized

Popis

Diagonální nůž S ostrými, přesně zarovnanými břity. Řezné hrany dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitu cca 63 HRC. Klopný spoj. s úkosem. - Řezná kapacita středně tvrdý drát (průměr): Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,3 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): 16 mm- Tloušťka čelisti (kloub) (D): 9 mm- Šířka hlavy (A): 14,5 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1076.210.125
EAN 4003773048015
UBB 500500854681
UNSPSC 23151901
Výrobní číslo položky 76 12 125
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.