Electronic Super Knips® Pinze di precisione per lavori di taglio finissimo, ad esempio nellelettronica e nella meccanica fine. Le punte di forma precisa tagliano i fili vicino a una superficie a partire da Ø 0,2 mm. Taglio a cesoia con microdisallineamento controllato dei taglienti per un taglio preciso anche dei fili più sottili e per una lunga durata. Giunzione con rivetto in acciaio inox. Movimento estremamente fluido per ridurre al minimo laffaticamento delloperatore. Con molla di apertura e limitatore di apertura. taglienti affilati di precisione con smusso molto ridotto, adatti anche per fili duri. taglienti ulteriormente temprati a induzione, durezza dei taglienti circa 62 HRC. acciaio speciale per utensili, brunito. - Capacità di taglio di filo medio duro (diametro): Ø 1,2 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 0,6 mm- Capacità di taglio filo morbido (diametro): Ø 0,2 - 1,6 mm- Lunghezza ganasce (B): 9 mm- Spessore ganasce (giunzione) (D): 7,5 mm- Larghezza testa (A): 13,5 mm