text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ELECTRONIC-SUPER-KNIPS 130 MM


Elektronické kleště Super Knips® Přesné kleště pro velmi jemné stříhání, např. v elektronice a jemné mechanice. Broušené, velmi ostré břity bez zkosení. Přesně tvarované hroty stříhají dráty v blízkosti povrchu od Ø 0,2 mm. Střih s řízeným mikroposunem břitů pro co nejpřesnější stříhání i těch nejtenčích drátů a pro dlouhou životnost. Kloub s nýtem z ne

Objednací číslo 7I470416
Izolace Ne
Tvar Standardní
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 125
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Tvar Standardní
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 125
Izolační ochrana 1000 V Ne
Šířka hlavy (mm) 13.5
S funkcí páskování Ne
Testováno na ESD Ne
Kryt rukojeti Jiný
Výška hlavy (mm) 7.5
Testováno VDE Ne
Značka Knipex
Type Electronic Side Cutter for Ultra Finest Cutting

Popis

Elektronické kleště Super Knips® Přesné kleště pro velmi jemné stříhání, např. v elektronice a jemné mechanice. Broušené, velmi ostré břity bez zkosení. Přesně tvarované hroty stříhají dráty v blízkosti povrchu od Ø 0,2 mm. Střih s řízeným mikroposunem břitů pro co nejpřesnější stříhání i těch nejtenčích drátů a pro dlouhou životnost. Kloub s nýtem z nerezové oceli. Extrémně plynulý pohyb pro minimální únavu obsluhy. S otevírací pružinou a omezovačem otevírání. přesně broušené břity s velmi malým úkosem vhodné i pro tvrdé dráty. se zachycovačem olova - nedochází k nekontrolované ztrátě konců řezaného drátu. břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitů cca 62 HRC. speciální nástrojová ocel, leštěná. - Řezné schopnosti středně tvrdý drát (průměr): Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,2 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Délka čelisti (B): 9 mm- Tloušťka čelisti (kloub) (D): 7,5 mm- Šířka hlavy (A): 13,5 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo 7I470416
EAN 4003773065081
UBB 500513354828
UNSPSC 23151901
Výrobní číslo položky 78 91 125
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.