text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KL. PRO ELEKTRONIKU 3542-115MM


Kleště na elektroniku Odolná konstrukce optimalizovaná pro zatížení s krabicovým kloubem bez vůle. Pečlivě zaoblená hlava: žádné ostré hrany, které by mohly poškodit materiál. Vysoké, tenké objímky pro jemné a pohodlné uchopení mezi palcem a ukazovákem. . Hladce broušené úchopové plochy pro uchopení bez poškození. Dvojitá pružina s nízkým třením pro jemné a rovnoměrné otevírání. Zrcadlový lesk v kombinaci s jemným olejovým filmem zajišťuje ochranu proti korozi - žádné poruchy obvodů způsobené odlupováním chromu z pokovených nástrojů. . Polokruhové čelisti se sklonem 45°. - Délka čelistí (B): 22,5 mm- Tloušťka čelistí (kloub) (D): 6,5 mm- Šířka hrotů (E): 2,0 mm- Tloušťka hrotů (F): Šířka hlavy (A): 11,0 mm- Rozměry úhlu: 45

Objednací číslo K1035.240.115
Izolace Ano
Tvar Zakřivený
Hmotnost 74
Délka (mm) 115
Tvar stlačení Lichoběžníková komprese
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Tvar Zakřivený
Hmotnost 74
Délka (mm) 115
Tvar stlačení Lichoběžníková komprese
Materiál Ocel
Šířka hlavy (mm) 1.3
Konstrukce rukojeti Jiný
Testováno na ESD Ano
Kryt rukojeti Jiný
Úchopová plocha Bez PU
Kovaný Ano
Značka Knipex
Váha kusu (g) 50
Komoditní kód 8203200000
Type Electronics Pliers

Popis

Kleště na elektroniku Odolná konstrukce optimalizovaná pro zatížení s krabicovým kloubem bez vůle. Pečlivě zaoblená hlava: žádné ostré hrany, které by mohly poškodit materiál. Vysoké, tenké objímky pro jemné a pohodlné uchopení mezi palcem a ukazovákem. . Hladce broušené úchopové plochy pro uchopení bez poškození. Dvojitá pružina s nízkým třením pro jemné a rovnoměrné otevírání. Zrcadlový lesk v kombinaci s jemným olejovým filmem zajišťuje ochranu proti korozi - žádné poruchy obvodů způsobené odlupováním chromu z pokovených nástrojů. . Polokruhové čelisti se sklonem 45°. - Délka čelistí (B): 22,5 mm- Tloušťka čelistí (kloub) (D): 6,5 mm- Šířka hrotů (E): 2,0 mm- Tloušťka hrotů (F): Šířka hlavy (A): 11,0 mm- Rozměry úhlu: 45

Čísla materiálu

Objednací číslo K1035.240.115
EAN 4003773040736
UBB 419100396961
UNSPSC 27112126
Výrobní číslo položky 35 42 115
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.