text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ČELNÍ ŠT.KL. PRO EL. 6462-120MM

Na objednávku

Kleště pro štípání konců elektroniky Přesné kleště pro velmi jemné štípání, např. v elektronice a jemné mechanice. Robustní skříňový kloub s nulovou vůlí. Dvojitá pružina s nízkým třením pro jemné a rovnoměrné otevírání. Leštěnka nebo zrcadlový lesk spolu s jemným filmem oleje nabízejí účinnou ochranu proti korozi - žádné poruchy obvodů způsobené odlupováním chromu z pokovených nástrojů. Břity dodatečně kalené laserem, tvrdost břitu cca 56 HRC. Šikmá čelní fréza, minibřit s malým úkosem, α = 55°. - Řezné kapacity měkký drát (průměr): Ø 0,6 mm- Šířka hlavy (A): 11 mm- Délka čelisti (B): 20 mm- Tloušťka čelisti (kloub) (D): 7 mm- Délka břitu mm (C): 7 mm

Article number K1064.260.120
Izolace Ano
Ochrana povrchu Jiný
Hmotnost 70
Délka (mm) 120
Konstrukce rukojeti Jiný
Packed per 1

Specifications

Izolace Ano
Ochrana povrchu Jiný
Hmotnost 70
Délka (mm) 120
Konstrukce rukojeti Jiný
Kryt rukojeti Jiný
Testováno VDE Ne
Značka Knipex
Váha kusu (g) 60
Komoditní kód 8203200000
Type Electronics End Cutting Nipper

Description

Kleště pro štípání konců elektroniky Přesné kleště pro velmi jemné štípání, např. v elektronice a jemné mechanice. Robustní skříňový kloub s nulovou vůlí. Dvojitá pružina s nízkým třením pro jemné a rovnoměrné otevírání. Leštěnka nebo zrcadlový lesk spolu s jemným filmem oleje nabízejí účinnou ochranu proti korozi - žádné poruchy obvodů způsobené odlupováním chromu z pokovených nástrojů. Břity dodatečně kalené laserem, tvrdost břitu cca 56 HRC. Šikmá čelní fréza, minibřit s malým úkosem, α = 55°. - Řezné kapacity měkký drát (průměr): Ø 0,6 mm- Šířka hlavy (A): 11 mm- Délka čelisti (B): 20 mm- Tloušťka čelisti (kloub) (D): 7 mm- Délka břitu mm (C): 7 mm

Article numbers

Article number K1064.260.120
EAN 4003773046998
UBB 419104297496
UNSPSC 23151901
Manufacturer article nr  64 62 120
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.