text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ČELNÍ ŠT.KL. PRO EL. 6432-120MM


Kleště pro štípání konců elektroniky Přesné kleště pro velmi jemné štípání, např. v elektronice a jemné mechanice. Robustní skříňový kloub s nulovou vůlí. Dvojitá pružina s nízkým třením pro jemné a rovnoměrné otevírání. Leštěnka nebo zrcadlový lesk spolu s jemným filmem oleje nabízejí účinnou ochranu proti korozi - žádné poruchy obvodů způsobené odlupováním chromu z pokovených nástrojů. Břity dodatečně kalené laserem, tvrdost břitu cca 56 HRC. Šikmá čelní fréza, krátká hlava, s malým úkosem, α = 15°. - Řezné kapacity měkký drát (průměr): Řezné kapacity středně tvrdý drát (průměr): Ø 1,5 mm: Ø 1,0 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Šířka hlavy (A): 11 mm- Délka čelistí (B): Ø 0,5 mm: 10 mm- Tloušťka čelisti (kloub) (D): 7 mm- Délka břitu mm (C): 17 mm

Objednací číslo K1064.230.120
Izolace Ano
Ochrana povrchu Jiný
Hmotnost 92
Délka (mm) 120
Konstrukce rukojeti Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Ochrana povrchu Jiný
Hmotnost 92
Délka (mm) 120
Konstrukce rukojeti Jiný
Kryt rukojeti Jiný
Testováno VDE Ne
Značka Knipex
Váha kusu (g) 80
Komoditní kód 8203200000
Type Electronics End Cutting Nipper

Popis

Kleště pro štípání konců elektroniky Přesné kleště pro velmi jemné štípání, např. v elektronice a jemné mechanice. Robustní skříňový kloub s nulovou vůlí. Dvojitá pružina s nízkým třením pro jemné a rovnoměrné otevírání. Leštěnka nebo zrcadlový lesk spolu s jemným filmem oleje nabízejí účinnou ochranu proti korozi - žádné poruchy obvodů způsobené odlupováním chromu z pokovených nástrojů. Břity dodatečně kalené laserem, tvrdost břitu cca 56 HRC. Šikmá čelní fréza, krátká hlava, s malým úkosem, α = 15°. - Řezné kapacity měkký drát (průměr): Řezné kapacity středně tvrdý drát (průměr): Ø 1,5 mm: Ø 1,0 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Šířka hlavy (A): 11 mm- Délka čelistí (B): Ø 0,5 mm: 10 mm- Tloušťka čelisti (kloub) (D): 7 mm- Délka břitu mm (C): 17 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1064.230.120
EAN 4003773017820
UBB 419104297157
UNSPSC 23151901
Výrobní číslo položky 64 32 120
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.