Přesné diagonální štípací kleště pro elektroniku Přesné kleště pro velmi jemné štípací práce, např. v elektronice a jemné mechanice. Velmi přesně broušené a ostré břity s velmi malými úkosy pro přesné stříhání jemných elektronických součástek, k dispozici také bez úkosu pro stříhání pod omítku. Břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitu cca 62 HRC. Přibližně o 20 % lehčí než běžné kleště na elektroniku. Šroubový spoj s pečlivě vyrobenými kloubovými plochami pro rovnoměrný pohyb s nízkým třením v celém rozsahu otevření. Plynulý chod dvojité pružiny pro jemné a rovnoměrné otevírání. Ergonomicky optimalizované vícesložkové rukojeti. minihlava. - Řezné schopnosti středně tvrdý drát (průměr): Délka čelistí (B): Ø 0,1 - 1,3 mm: 6,5 mm- Tloušťka čelisti (kloub) (D): 6,5 mm- Šířka hlavy (A): 9 mm