text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP DIAGONAL CUTTING NIPPERS 125 MM


Pinza di precisione per elettronica ESD Pinza di precisione per lavori di taglio finissimi, ad esempio nellelettronica e nella meccanica fine. Manici a scarica elettrica - dissipativi. Taglienti affilati e rettificati con estrema precisione, con smussi molto piccoli per un taglio preciso su componenti elettronici delicati, disponibili anche senza smusso

Article number 8G681253
Isolato No
Forma Standard
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 125
Protezione di isolamento 1000 V No
Packed per 1

Specifications

Isolato No
Forma Standard
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 125
Protezione di isolamento 1000 V No
Larghezza della testa (mm) 11
Con funzione di spelatura No
Testato ESD
Coperchio dell'impugnatura Altro
Altezza della testa (mm) 6.5
Testato VDE No
Marchio Knipex
Type Precision Side Cutter

Description

Pinza di precisione per elettronica ESD Pinza di precisione per lavori di taglio finissimi, ad esempio nellelettronica e nella meccanica fine. Manici a scarica elettrica - dissipativi. Taglienti affilati e rettificati con estrema precisione, con smussi molto piccoli per un taglio preciso su componenti elettronici delicati, disponibili anche senza smusso per il taglio a filo. Taglienti di precisione ulteriormente temprati a induzione, durezza dei taglienti circa 64 HRC. Circa il 20% più leggera delle pinze per elettronica convenzionali. Giunto imbullonato con superfici di giunzione accuratamente realizzate per un movimento uniforme e a basso attrito in tutto il campo di apertura. Doppia molla scorrevole per unapertura delicata e uniforme. Impugnature multicomponente ergonomicamente ottimizzate. testa appuntita. con raccoglitore di piombo - nessuna perdita incontrollata delle estremità del filo tagliato. - Capacità di taglio del filo medio duro (diametro): Ø 0,9 mm- Capacità di taglio filo duro (diametro): Ø 0,5 mm- Capacità di taglio filo morbido (diametro): Ø 0,2 - 1,3 mm- Lunghezza ganasce (B): 11mm- Spessore ganascia (giunzione) (D): 6,5mm- Larghezza testa (A): 11mm- ESD: sì

Article numbers

Article number 8G681253
EAN 4003773065159
UBB 500513352848
UNSPSC 23151901
Manufacturer article nr  79 52 125 ESD
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.