text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP DIAGONAL CUTTING NIPPERS 120 MM


Pinza di precisione per elettronica ESD Pinza di precisione per lavori di taglio finissimi, ad esempio nellelettronica e nella meccanica fine. Manici a scarica elettrica - dissipativi. Taglienti affilati e rettificati con estrema precisione, con smussi molto piccoli per un taglio preciso su componenti elettronici delicati, disponibili anche senza smusso

Položka č. 4H667440
Isolato No
Forma Tronchese a taglio diagonale
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 125
Protezione di isolamento 1000 V No
Ambalat la 1

technické údaje

Isolato No
Forma Tronchese a taglio diagonale
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 125
Protezione di isolamento 1000 V No
Larghezza della testa (mm) 11
Con funzione di spelatura No
Testato ESD
Coperchio dell'impugnatura Altro
Altezza della testa (mm) 6.5
Testato VDE No
Marchio Knipex
Type ESD Electronics Diagonal Cutter

Popis

Pinza di precisione per elettronica ESD Pinza di precisione per lavori di taglio finissimi, ad esempio nellelettronica e nella meccanica fine. Manici a scarica elettrica - dissipativi. Taglienti affilati e rettificati con estrema precisione, con smussi molto piccoli per un taglio preciso su componenti elettronici delicati, disponibili anche senza smusso per il taglio a filo. Taglienti di precisione ulteriormente temprati a induzione, durezza dei taglienti circa 64 HRC. Circa il 20% più leggera delle pinze per elettronica convenzionali. Giunto imbullonato con superfici di giunzione accuratamente realizzate per un movimento uniforme e a basso attrito in tutto il campo di apertura. Doppia molla scorrevole per unapertura delicata e uniforme. Manici multicomponente ergonomicamente ottimizzati. testa appuntita. - Capacità di taglio filo medio duro (diametro): Ø 0,8 mm - Capacità di taglio di fili morbidi (diametro): Ø 0,1 - 1,5 mm- Lunghezza ganasce (B): 11 mm- Spessore ganasce (giunzione) (D): 6,5 mm- Larghezza testa (A): 11 mm- ESD: sì

Čísla materiálu

Položka č. 4H667440
EAN 4003773061571
UBB 500513352434
UNSPSC 23151901
Číslo materiálu výrobcu 79 42 125 ESD
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.