text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP DIAGONAL CUTTING NIPPERS 115 MM


Přesné boční štípací kleště na elektroniku ESD Přesné kleště pro velmi jemné štípací práce, např. v elektronice a jemné mechanice. Elektricky vybíjející rukojeti - disipativní. Velmi přesně broušené a ostré břity s velmi malými úkosy pro přesné stříhání jemných elektronických součástek, k dispozici také bez úkosu pro stříhání v rovině. Přesné břity doda

Objednací číslo 5P013817
Izolace Ne
Tvar Standardní
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 120
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Tvar Standardní
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 120
Izolační ochrana 1000 V Ne
Šířka hlavy (mm) 9
S funkcí páskování Ne
Testováno na ESD Ano
Kryt rukojeti Jiný
Výška hlavy (mm) 6.5
Testováno VDE Ne
Značka Knipex
Type Precision Side Cutter

Popis

Přesné boční štípací kleště na elektroniku ESD Přesné kleště pro velmi jemné štípací práce, např. v elektronice a jemné mechanice. Elektricky vybíjející rukojeti - disipativní. Velmi přesně broušené a ostré břity s velmi malými úkosy pro přesné stříhání jemných elektronických součástek, k dispozici také bez úkosu pro stříhání v rovině. Přesné břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitu cca 64 HRC. Přibližně o 20 % lehčí než běžné kleště na elektroniku. Šroubový spoj s pečlivě vyrobenými kloubovými plochami pro rovnoměrný pohyb s nízkým třením v celém rozsahu otevření. Plynulý chod dvojité pružiny pro jemné a rovnoměrné otevírání. Ergonomicky optimalizované vícesložkové rukojeti. minihlava. - Řezné schopnosti středně tvrdý drát (průměr): Ø 1,0 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Délka čelistí (B): Ø 0,2 - 1,4 mm- Délka čelistí (B): Ø 0,2 - 1,4 mm: Tloušťka čelisti (kloub) (D): 6,5 mm- Šířka hlavy (A): 9 mm- ESD: ano

Čísla materiálu

Objednací číslo 5P013817
EAN 4003773061595
UBB 500513352194
UNSPSC 23151901
Výrobní číslo položky 79 02 120 ESD
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.