text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CUTTING PLIER 200MM


Boční štípací kleště s bekovkou půlkulaté, dlouhé, zúžené čelisti. odolné proti deformaci, pružné přesné hroty. vhodné pro jemnější úchopové a štípací práce, také na snadno a částečně obtížně přístupných místech. S břity pro měkký, středně tvrdý a tvrdý drát. Břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitů cca 61 HRC. kleště s upínacím bodem pro montáž s

Objednací číslo 2P734091
Izolace Ano
Tvar Zakřivený
S řezačkou drátu Ano
Hmotnost 202
Délka (mm) 200
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Tvar Zakřivený
S řezačkou drátu Ano
Hmotnost 202
Délka (mm) 200
Materiál Ocel
S diagonálními štípacími kleštěmi Ano
Konstrukce rukojeti Jiný
Kryt rukojeti Jiný
Úchopová plocha Ozubený
Kovaný Ano
Značka Knipex
Type Stork Beak Pliers

Popis

Boční štípací kleště s bekovkou půlkulaté, dlouhé, zúžené čelisti. odolné proti deformaci, pružné přesné hroty. vhodné pro jemnější úchopové a štípací práce, také na snadno a částečně obtížně přístupných místech. S břity pro měkký, středně tvrdý a tvrdý drát. Břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitů cca 61 HRC. kleště s upínacím bodem pro montáž systému ochrany proti pádu. - Štípací schopnosti středně tvrdého drátu (průměr): Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,2 mm: 9,5 mm- Šířka hrotů (W4): (W3): 18 mm (šířka (W3): 18 mm)

Čísla materiálu

Objednací číslo 2P734091
EAN 4003773080008
UBB 500641754121
UNSPSC 23151901
Výrobní číslo položky 26 22 200 T
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.