text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CUTTING PLIER 200MM


Boční štípací kleště s bekovkou půlkulaté, dlouhé, zúžené čelisti. odolné proti deformaci, pružné přesné hroty. vhodné pro jemnější úchopové a štípací práce, také na snadno a částečně obtížně přístupných místech. S břity pro měkký, středně tvrdý a tvrdý drát. Břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitů cca 61 HRC. kleště s upínacím bodem pro montáž s

Objednací číslo 0L367126
Izolace Ano
Tvar Rovný
Hmotnost 200
Délka (mm) 200
Materiál Ocel
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Tvar Rovný
Hmotnost 200
Délka (mm) 200
Materiál Ocel
Konstrukce rukojeti Jiný
Kryt rukojeti Jiný
Úchopová plocha Ozubený
Kovaný Ano
Značka Knipex
Type Stork Beak Pliers

Popis

Boční štípací kleště s bekovkou půlkulaté, dlouhé, zúžené čelisti. odolné proti deformaci, pružné přesné hroty. vhodné pro jemnější úchopové a štípací práce, také na snadno a částečně obtížně přístupných místech. S břity pro měkký, středně tvrdý a tvrdý drát. Břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitů cca 61 HRC. kleště s upínacím bodem pro montáž systému ochrany proti pádu. - Štípací schopnosti středně tvrdého drátu (průměr): Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,2 mm: 9,5 mm- Šířka hrotů (W4): 18 mm- Systém ochrany proti pádu: ano

Čísla materiálu

Objednací číslo 0L367126
EAN 4003773079989
UBB 500641753131
UNSPSC 23151901
Výrobní číslo položky 26 12 200 T
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.