text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Crimping Pliers for Insulated & Non Insulated Wire Ferrule 0.25-6mm² Burnished 220mm Length


KNIPEX PreciForce® Trvale vysoká kvalita krimpování díky přesným matricím a ráčnovému mechanismu (odblokovatelnému). Nástroje byly přesně nastaveny (kalibrovány) ve výrobě. Optimální přenos síly díky přepínací páce pro snížení únavy. Dobrá manipulace díky příznivé poloze rukojeti, nízké hmotnosti, kompaktnímu provedení a ergonomicky tvarovaným rukojetím. Lisovací matrice není vyměnitelná. - Použití: izolované a neizolované drátové koncovky- Kapacita v milimetrech čtverečních: 0,25 - 6,0 mm²- Počet krimpovacích profilů: 5- AWG: 24 - 10

Cikkszám 0Z531927
Suitable for Various applications
Length (mm) 220
With locking device (for mechanical tools) Yes
Cross section (mm²) 0.25 - 6
AWG-range 23 - 10
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Suitable for Various applications
Length (mm) 220
With locking device (for mechanical tools) Yes
Cross section (mm²) 0.25 - 6
AWG-range 23 - 10
Brand Knipex
Commodity code 82032000
Type Crimping Pliers

Leírás

KNIPEX PreciForce® Trvale vysoká kvalita krimpování díky přesným matricím a ráčnovému mechanismu (odblokovatelnému). Nástroje byly přesně nastaveny (kalibrovány) ve výrobě. Optimální přenos síly díky přepínací páce pro snížení únavy. Dobrá manipulace díky příznivé poloze rukojeti, nízké hmotnosti, kompaktnímu provedení a ergonomicky tvarovaným rukojetím. Lisovací matrice není vyměnitelná. - Použití: izolované a neizolované drátové koncovky- Kapacita v milimetrech čtverečních: 0,25 - 6,0 mm²- Počet krimpovacích profilů: 5- AWG: 24 - 10

Cikkszámok

Cikkszám 0Z531927
EAN 4003773051909
UBB 500513350453
UNSPSC 27112140
Gyártó cikksz 97 52 38
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.