text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CRIMP LEVER PLIERS PRECIFORCE 227MM


One-handed operation. For solder-free electrical connections. Uniformly high crimp quality thanks to precision dies and forced locking system. Release mechanism. Force increased by toggle levers for tireless working. Special grade chromium-vanadium electric steel. Oil-hardened Burnished head. With multi-component grips

Objednací číslo 4F207669
Vhodné pro Kabelová oka a konektory
Délka (mm) 220
S aretací (pro mechanické nástroje) Ano
Průřez (mm²) 0.5 - 6
Rozsah AWG 20 - 10
Baleno po 1

Specifikace

Vhodné pro Kabelová oka a konektory
Délka (mm) 220
S aretací (pro mechanické nástroje) Ano
Průřez (mm²) 0.5 - 6
Rozsah AWG 20 - 10
Značka Knipex
Type Crimping Pliers

Popis

One-handed operation. For solder-free electrical connections. Uniformly high crimp quality thanks to precision dies and forced locking system. Release mechanism. Force increased by toggle levers for tireless working. Special grade chromium-vanadium electric steel. Oil-hardened Burnished head. With multi-component grips

Čísla materiálu

Objednací číslo 4F207669
EAN 4003773051893
UBB 500513350370
UNSPSC 27112140
Výrobní číslo položky 97 52 36
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.