text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CRIMP ASSORTMENTS 265 MM


Krimpovací sortiment V MINI-zásobníku TANOS® (pevná plastová krabička). Spojovací prvek T-Loc pro ovládání jednou rukou: jedním otočením otevřete nebo zavřete systainer® a připojte jej k druhému systaineru®. Otevírání po připojení: rychlý a jednoduchý přístup k obsahu bez nutnosti odpojování. Dvě stohovatelné plastové vložky, každá se 6 přihrádkami na konektory. Se sortimentem standardních kabelových konektorů. s krimpovacími kleštěmi 97 22 240. Systainer® je registrovaná ochranná známka společnosti TANOS GmbH. Obsah: Obsahuje: 1 x 97 22 240 KNIPEX lisovací kleště (0,5 - 6,0 mm²), 25 x KNIPEX konektory na tupo, izolované žluté (25 x 4,0-6,0 mm²), 25 x KNIPEX konektory na tupo, izolované modré (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX konektory na tupo, izolované červené (25 x 0,5-1 mm²), 25 x KNIPEX kabelové konektory, typ oka Ø 4 mm (1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX kabelové konektory, typ oka Ø 4 mm (25 x 0,5-1 mm²), 25 x KNIPEX čepelová svorkovnice 6,3x0, 8 mm (1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX čepelová svorkovnice 6,3x0,8 mm (25 x 0,5-1,0 mm²), 25 x KNIPEX neizolované čepelové svorkovnice 6,3x0,8 mm (2,5 mm²), 25 x KNIPEX neizolované čepelové svorkovnice 6,3x0, 8 mm (1,5 mm²), 25 x KNIPEX Blade Terminal Sockets 6,3x0,8 mm (25 x 4,0-6,0 mm²), 25 x KNIPEX Blade Terminal Sockets 6,3x0,8 mm (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX Blade Terminal Sockets 6,3x0,8 mm (25 x 0,5-1 mm²),

Objednací číslo 1X703952
Použití Jiný
Průřez (mm²) 0.5 - 6
S nástrojem Ano
Značka Knipex
Komoditní kód 82032000
Baleno po 1

Specifikace

Použití Jiný
Průřez (mm²) 0.5 - 6
S nástrojem Ano
Značka Knipex
Komoditní kód 82032000
Type Crimp Assortment Box

Popis

Krimpovací sortiment V MINI-zásobníku TANOS® (pevná plastová krabička). Spojovací prvek T-Loc pro ovládání jednou rukou: jedním otočením otevřete nebo zavřete systainer® a připojte jej k druhému systaineru®. Otevírání po připojení: rychlý a jednoduchý přístup k obsahu bez nutnosti odpojování. Dvě stohovatelné plastové vložky, každá se 6 přihrádkami na konektory. Se sortimentem standardních kabelových konektorů. s krimpovacími kleštěmi 97 22 240. Systainer® je registrovaná ochranná známka společnosti TANOS GmbH. Obsah: Obsahuje: 1 x 97 22 240 KNIPEX lisovací kleště (0,5 - 6,0 mm²), 25 x KNIPEX konektory na tupo, izolované žluté (25 x 4,0-6,0 mm²), 25 x KNIPEX konektory na tupo, izolované modré (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX konektory na tupo, izolované červené (25 x 0,5-1 mm²), 25 x KNIPEX kabelové konektory, typ oka Ø 4 mm (1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX kabelové konektory, typ oka Ø 4 mm (25 x 0,5-1 mm²), 25 x KNIPEX čepelová svorkovnice 6,3x0, 8 mm (1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX čepelová svorkovnice 6,3x0,8 mm (25 x 0,5-1,0 mm²), 25 x KNIPEX neizolované čepelové svorkovnice 6,3x0,8 mm (2,5 mm²), 25 x KNIPEX neizolované čepelové svorkovnice 6,3x0, 8 mm (1,5 mm²), 25 x KNIPEX Blade Terminal Sockets 6,3x0,8 mm (25 x 4,0-6,0 mm²), 25 x KNIPEX Blade Terminal Sockets 6,3x0,8 mm (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX Blade Terminal Sockets 6,3x0,8 mm (25 x 0,5-1 mm²),

Čísla materiálu

Objednací číslo 1X703952
EAN 4003773076971
UBB 500513349497
UNSPSC 27112147
Výrobní číslo položky 97 90 25
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.