text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP COMP TOOL CASE 9914 1000V 46PC+CASE

Specifikace

Značka KNIPEX

Popis

Odolné provedení z červeného materiálu ABS- vybaveno sortimentem nářadí KNIPEX pro práce na elektrických zařízeních, testovaným podle DIN EN/IEC 60900, a rovněž sadou doplňkových ochranných krytů, svorek a rukavic. Obvodový hliníkový rám s kroužky tvaru D k upevnění nosného řemenu a pevně namontovanou, stabilní, oboustranně osaditelnou středovou stěnou, s mnohostrannými možnostmi zasunutí nářadí díky elastickým páskům a 12ti malým kapsami. Dobře v ruce ležící přenášecí držadlo a do dna zapuštěný držák pro „trolej“ (na přání dodáváná část pod Ŀís. zboží 00 21 40 T). Kovové panty. Zatížitelnost do 30 kg. Otevřít z jedné nebo z obou stran- dno i víko se nechají otevírat nezávisle na sobě. Samostatně stojící ve všech polohách otevření díky držákům víka s kloubovou mechanikou, umístěným z obou stran a aretovatelným při 45° a 90°. Kódovaný zámek otevíraný kombinací 3 čísel a 2 sklopné zámky k uzamykání víka. Vyjímatelná příhrádka na doklady a vyjímatelná tabulka na nářadí, osaditelná jednostranně, se 13 kapsami na nářadí. 2 sklopné zámky k fixování dna. Dno ve tvaru vaničky, výška 58, rozdělitelné pružnými vložkami a s krycí deskou se 6 velkými kapsami na nářadí, fixovatelnou pomocí patentky. Rozměry, vnější ( x V x H): 490 x 255 x 410 mm. Rozměry, vnitřní ( x V x H): 445 x (105 + 105) x 350 mm.

Čísla materiálu

Objednací číslo K1392.009.914
EAN 4003773026655
UBB 500504366617
UNSPSC 27112137
Výrobní číslo položky 98 99 14
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.