text.skipToContent text.skipToNavigation

Kompaktní kufr na nářadí Knipex se 17 kapsami Plast Černý 380 x 260 x 85mm


Kompaktní kufr na nářadí vybavený řadou obvyklého izolovaného nářadí KNIPEX pro práci na elektrických instalacích. Všechny nástroje jsou postupně testovány a splňují požadavky norem ASTM F1505 a IEC 60900.. Plastové pouzdro odolné proti nárazu. Pěnová vložka s přesnými prohlubněmi pro uchycení kleští. Vnější rozměry (š x v x h): 380 x 85 x 260 mm. Vnitř

Objednací číslo K1392.009.911
Barva Černá
Šířka 380
Design Pouzdro
Výška 85
Hloubka 260
Baleno po 1

Specifikace

Barva Černá
Šířka 380
Design Pouzdro
Výška 85
Hloubka 260
Třída kvality Jiný
Materiál Plast
Zámek s visacím zámkem Ne
Válcování Ne
S ramenním popruhem Ne
Signálně červená Ne
Se zámkem Ne
Odnímatelná přihrádka Ne
Celkový počet přihrádek 17
S pěnou Ano
S rozdělovačem Ne
S teleskopickou rukojetí Ne

Popis

Kompaktní kufr na nářadí vybavený řadou obvyklého izolovaného nářadí KNIPEX pro práci na elektrických instalacích. Všechny nástroje jsou postupně testovány a splňují požadavky norem ASTM F1505 a IEC 60900.. Plastové pouzdro odolné proti nárazu. Pěnová vložka s přesnými prohlubněmi pro uchycení kleští. Vnější rozměry (š x v x h): 380 x 85 x 260 mm. Vnitřní rozměry (š x v x h): 335 x 70 x 230 mm. - Vnitřní přihrádky: Obsah: 17 ks: 1 x 98 52 KNIPEX nůž na kabely (190 mm), 1 x 98 47 10 KNIPEX šestihranná hlavice pro šestihranné šrouby s vnitřním čtyřhranem 1/2 (10 mm), 1 x 98 47 11 KNIPEX šestihranná hlavice pro šestihranné šrouby s vnitřním čtyřhranem 1/2 (11 mm), 1 x 98 47 12 KNIPEX šestihranná hlavice pro šestihranné šrouby s vnitřním čtyřhranem 1/2 (12 mm), 1 x 98 47 13 KNIPEX Hexagon Socket pro šestihranné šrouby s vnitřním čtyřhranem 1/2 (13 mm), 1 x 98 47 14 KNIPEX Hexagon Socket pro šestihranné šrouby s vnitřním čtyřhranem 1/2 (14 mm), 1 x 98 47 17 KNIPEX Hexagon Socket pro šestihranné šrouby s vnitřním čtyřhranem 1/2 (17 mm), 1 x 98 47 19 KNIPEX Hexagon Socket pro šestihranné šrouby s vnitřním čtyřhranem 1/2 (19 mm), 1 x 98 42 KNIPEX Reverzibilní ráčna s hnacím čtyřhranem 1/2 (5 - 50 NM v 0,25 Nm-skrytě), 1 x 98 45 125 KNIPEX Prodlužovací tyč s vnitřním/vnějším čtyřhranem 1/2 (+ 125 mm), 1 x 98 45 250 KNIPEX Prodlužovací tyč s vnitřním/vnějším čtyřhranem 1/2 (+ 250 mm), 1 x 03 07 200 KNIPEX Kombinované kleště (200 mm), 1 x 98 24 00 KNIPEX Šroubovák pro šrouby s křížovou drážkou Phillips® (PH0), 1 x 98 20 35 KNIPEX Šroubovák pro šrouby s drážkou (0,6 x 3,5 x 100 mm), 1 x 98 20 40 KNIPEX Šroubovák pro šrouby s drážkou (0,8 x 4 x 100 mm), 1 x 98 20 55 KNIPEX Šroubovák pro šrouby s drážkou (1,0 x 5,5 x 125 mm), 1 x 70 07 160 KNIPEX Diagonální štípačky (160 mm),

Čísla materiálu

Objednací číslo K1392.009.911
EAN 4003773026624
UBB 240120602083
UNSPSC 27112137
Výrobní číslo položky 98 99 11
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.