text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP COMP TOOL CASE 0021 1000V 7PCS


Box na nářadí RED Elektrická sada 2 Vysoce kvalitní, univerzální plastový kufr odolný proti nárazům. Pěnová vložka s voštinovou strukturou pro variabilní vybavení. Vnější rozměry (š x v x h): 340 x 56 x 275 mm. všechny kleště a šroubováky kromě kleští na vodní pumpy testovány podle normy DIN EN/IEC 60900. Obsah: Obsahuje: 1 x 03 06 180 kombinované kleště Knipex (180 mm), 1 x 88 03 180 kleště na vodní čerpadla Knipex Aligator® (180 mm), 1 x 70 06 160 diagonální štípací kleště Knipex (160 mm), 1 x 26 16 200 boční štípací kleště Knipex Snipe Nose (kleště s čapím zobákem) (200 mm), 1 x 006100 Šroubováky Wera pro šrouby s drážkou 160 i (0,4 x 2,5 x 80 mm), 1 x 006152 Šroubováky Wera pro křížové šrouby Phillips® 162i PH (PH1 x 80 mm), 1 x 006115 Šroubováky Wera pro šrouby s drážkou 160 i (0,8 x 4,0 x 100 mm),

Objednací číslo K1392.002.115
Balení Plastová krabička
Sada pro elektrikáře Ano
Počet řezaček kabelů 1
Počet křížových šroubováků PH 1
Počet šroubováků s drážkou 1
Baleno po 1

Specifikace

Balení Plastová krabička
Sada pro elektrikáře Ano
Počet řezaček kabelů 1
Počet křížových šroubováků PH 1
Počet šroubováků s drážkou 1
Celkový počet nástrojů 7
Počet kleští 4
Značka Knipex
Váha kusu (g) 1530
Komoditní kód 82055980
Type Tool Set

Popis

Box na nářadí RED Elektrická sada 2 Vysoce kvalitní, univerzální plastový kufr odolný proti nárazům. Pěnová vložka s voštinovou strukturou pro variabilní vybavení. Vnější rozměry (š x v x h): 340 x 56 x 275 mm. všechny kleště a šroubováky kromě kleští na vodní pumpy testovány podle normy DIN EN/IEC 60900. Obsah: Obsahuje: 1 x 03 06 180 kombinované kleště Knipex (180 mm), 1 x 88 03 180 kleště na vodní čerpadla Knipex Aligator® (180 mm), 1 x 70 06 160 diagonální štípací kleště Knipex (160 mm), 1 x 26 16 200 boční štípací kleště Knipex Snipe Nose (kleště s čapím zobákem) (200 mm), 1 x 006100 Šroubováky Wera pro šrouby s drážkou 160 i (0,4 x 2,5 x 80 mm), 1 x 006152 Šroubováky Wera pro křížové šrouby Phillips® 162i PH (PH1 x 80 mm), 1 x 006115 Šroubováky Wera pro šrouby s drážkou 160 i (0,8 x 4,0 x 100 mm),

Čísla materiálu

Objednací číslo K1392.002.115
EAN 4003773042853
UBB 240120681285
UNSPSC 27112137
Výrobní číslo položky 00 21 15
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.