text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP COBRA WATER PUMP PLIERS 125 MM


KNIPEX Cobra® Stiskněte tlačítko pro nastavení na obrobku. Jemné nastavení pro optimální přizpůsobení různým velikostem obrobků a pohodlná šířka rukojeti. Samosvornost na trubkách a maticích: žádné sklouzávání po obrobku a malá potřebná síla ruky. Úchopové plochy se speciálními kalenými zuby, tvrdost zubů cca 61 HRC: vysoká odolnost proti opotřebení a s

Objednací číslo 0A580029
Izolace Ano
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 125
Max. otevření lícnic (mm) 27
Kryt rukojeti Potaženo plastem
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 125
Max. otevření lícnic (mm) 27
Kryt rukojeti Potaženo plastem
Značka Knipex
Type Water Pump Pliers

Popis

KNIPEX Cobra® Stiskněte tlačítko pro nastavení na obrobku. Jemné nastavení pro optimální přizpůsobení různým velikostem obrobků a pohodlná šířka rukojeti. Samosvornost na trubkách a maticích: žádné sklouzávání po obrobku a malá potřebná síla ruky. Úchopové plochy se speciálními kalenými zuby, tvrdost zubů cca 61 HRC: vysoká odolnost proti opotřebení a stabilní úchop. Konstrukce skříňového kloubu pro vysokou stabilitu díky dvojitému vedení. Spolehlivé zachycení závěsného šroubu: žádné nechtěné posunutí. Ochrana proti skřípnutí zabraňuje skřípnutí prstů obsluhy. - Nastavovací polohy: 13- Kapazität für Rohre (Zoll): Kapacita pro matice: 27 mm- Kapacita pro trubky (průměr): Ø 29 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo 0A580029
EAN 4003773073949
UBB 500513348242
UNSPSC 27112139
Výrobní číslo položky 87 03 125
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.