text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP COBRA GREY 250MM


KNIPEX Cobra® Stiskněte tlačítko pro nastavení na obrobku. Jemné nastavení pro optimální přizpůsobení různým velikostem obrobků a pohodlná šířka rukojeti. Samosvornost na trubkách a maticích: žádné sklouznutí na obrobku a malá potřebná síla ruky. Úchopové plochy se speciálními kalenými zuby, tvrdost zubů cca 61 HRC: vysoká odolnost proti opotřebení a st

Objednací číslo 2S609346
Izolace Ano
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 250
Max. otevření lícnic (mm) 46
Konstrukce rukojeti Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 250
Max. otevření lícnic (mm) 46
Konstrukce rukojeti Jiný
Kryt rukojeti Jiný
Značka Knipex
Type Water Pump Pliers

Popis

KNIPEX Cobra® Stiskněte tlačítko pro nastavení na obrobku. Jemné nastavení pro optimální přizpůsobení různým velikostem obrobků a pohodlná šířka rukojeti. Samosvornost na trubkách a maticích: žádné sklouznutí na obrobku a malá potřebná síla ruky. Úchopové plochy se speciálními kalenými zuby, tvrdost zubů cca 61 HRC: vysoká odolnost proti opotřebení a stabilní úchop. Konstrukce skříňového kloubu pro vysokou stabilitu díky dvojitému vedení. Spolehlivé zachycení závěsného šroubu: žádné nechtěné posunutí. Ochrana proti skřípnutí zabraňuje skřípnutí prstů obsluhy. kleště s bodem pro uchycení popruhu pro montáž systému ochrany proti pádu. - Nastavovací polohy: 25- Kapazität für Rohre (Zoll): Kapacita pro matice: 46 mm- Kapacita pro trubky (průměr): Ø 50 mm- Systém ochrany proti pádu: ano

Čísla materiálu

Objednací číslo 2S609346
EAN 4003773080152
UBB 500641771117
UNSPSC 27112101
Výrobní číslo položky 87 02 250 T
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.