text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP COBOLT KOMP.KL71 COB.7141200MMKSTF


KNIPEX CoBolt® S přesnými břity pro měkký, tvrdý a klavírní drát. Řeže šrouby, hřebíky, nýty atd. až do Ø 5,2 mm. Efektivní konstrukce kloubu zajišťuje výjimečný řezný výkon s malou námahou. S vybráním pro snadnější řezání silnějších drátů. Břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitu cca 64 HRC. Úhlová hlava 20° s kloubovou lištou na jedné straně a šikmým břitem pro téměř rovné řezání, s prostorem pro uchopení. - Řezná kapacita měkkého drátu (průměr): Řezné kapacity středně tvrdý drát (průměr): Ø 6 mm: Ø 3,6 mm

Objednací číslo K1071.141.200
Celková délka (mm) 200
Vhodné pro max. průměr šroubu (mm) 5.2
Úhlové Ano
Značka Knipex
Váha kusu (g) 355
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 200
Vhodné pro max. průměr šroubu (mm) 5.2
Úhlové Ano
Značka Knipex
Váha kusu (g) 355
Komoditní kód 82032000
Type 20° Angled Bolt Cutter with Recess

Popis

KNIPEX CoBolt® S přesnými břity pro měkký, tvrdý a klavírní drát. Řeže šrouby, hřebíky, nýty atd. až do Ø 5,2 mm. Efektivní konstrukce kloubu zajišťuje výjimečný řezný výkon s malou námahou. S vybráním pro snadnější řezání silnějších drátů. Břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitu cca 64 HRC. Úhlová hlava 20° s kloubovou lištou na jedné straně a šikmým břitem pro téměř rovné řezání, s prostorem pro uchopení. - Řezná kapacita měkkého drátu (průměr): Řezné kapacity středně tvrdý drát (průměr): Ø 6 mm: Ø 3,6 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1071.141.200
EAN 4003773066897
UBB 500504461814
UNSPSC 44121618
Výrobní číslo položky 71 41 200
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.