text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP COBOLT KOMP.KL71 7172-910MM


Šroubová fréza Řezná kapacita až do tvrdosti 48 HRC. Robustní břity jsou navíc indukčně kalené, tvrdost břitu cca 62 HRC. Kovaná zátka s pohodlným tlumičem nárazů. Dobrý přístup díky velmi ploché konstrukci hlavy a oblasti kloubu. Ergonomicky skloněné rukojeti pro minimalizaci námahy. Robustní protiskluzové dvoubarevné vícesložkové objímky rukojetí. Pře

Objednací číslo K1071.172.910
Celková délka (mm) 910
Vyměnitelný řezný nůž Ano
Úhlové Ano
Značka Knipex
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 910
Vyměnitelný řezný nůž Ano
Úhlové Ano
Značka Knipex

Popis

Šroubová fréza Řezná kapacita až do tvrdosti 48 HRC. Robustní břity jsou navíc indukčně kalené, tvrdost břitu cca 62 HRC. Kovaná zátka s pohodlným tlumičem nárazů. Dobrý přístup díky velmi ploché konstrukci hlavy a oblasti kloubu. Ergonomicky skloněné rukojeti pro minimalizaci námahy. Robustní protiskluzové dvoubarevné vícesložkové objímky rukojetí. Přesné nastavení (12 poloh) pomocí excentrického šroubu. Vysoký řezný výkon při minimální námaze díky optimální koordinaci úhlu břitu a převodového poměru. Šroubovaná žací hlava, vyměnitelná. - HRC 19: Ø 13 mm- HRC 40: Ø 10 mm- HRC 48: Ø 9 mm- Délka řezné hrany mm: 46 mm- Tloušťka hlavy: mm: 42 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1071.172.910
EAN 4003773066781
UBB 500504384776
UNSPSC 44121618
Výrobní číslo položky 71 72 910
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.