text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP COBOLT KOMP.KL71 7172-760MM


Šroubová fréza Řezná kapacita až do tvrdosti 48 HRC. Robustní břity jsou navíc indukčně kalené, tvrdost břitu cca 62 HRC. Kovaná zátka s pohodlným tlumičem nárazů. Dobrý přístup díky velmi ploché konstrukci hlavy a oblasti kloubu. Ergonomicky skloněné rukojeti pro minimalizaci námahy. Robustní protiskluzové dvoubarevné vícesložkové objímky rukojetí. Pře

Objednací číslo K1071.172.760
Celková délka (mm) 760
Vyměnitelný řezný nůž Ano
Úhlové Ano
Značka Knipex
Váha kusu (g) 4300
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 760
Vyměnitelný řezný nůž Ano
Úhlové Ano
Značka Knipex
Váha kusu (g) 4300
Type Bolt Cutter

Popis

Šroubová fréza Řezná kapacita až do tvrdosti 48 HRC. Robustní břity jsou navíc indukčně kalené, tvrdost břitu cca 62 HRC. Kovaná zátka s pohodlným tlumičem nárazů. Dobrý přístup díky velmi ploché konstrukci hlavy a oblasti kloubu. Ergonomicky skloněné rukojeti pro minimalizaci námahy. Robustní protiskluzové dvoubarevné vícesložkové objímky rukojetí. Přesné nastavení (12 poloh) pomocí excentrického šroubu. Vysoký řezný výkon při minimální námaze díky optimální koordinaci úhlu břitu a převodového poměru. Šroubovaná žací hlava, vyměnitelná. - HRC 19: Ø 11 mm- HRC 40: Ø 9 mm- HRC 48: Ø 8 mm- Délka řezné hrany mm: 36,5 mm- Tloušťka hlavy: mm: 42 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1071.172.760
EAN 4003773066774
UBB 500504366385
UNSPSC 44121618
Výrobní číslo položky 71 72 760
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.