Nůžky na šrouby Řezná kapacita do tvrdosti 48 HRC. Robustní břity jsou navíc indukčně kalené, tvrdost břitu cca 62 HRC. Kovaná zátka s pohodlným tlumičem nárazů. Dobrý přístup díky velmi ploché konstrukci hlavy a oblasti kloubu. Ergonomicky skloněné rukojeti pro minimalizaci námahy. Robustní protiskluzové dvoubarevné vícesložkové objímky rukojetí. Přesné nastavení (12 poloh) pomocí excentrického šroubu. Vysoký řezný výkon při minimální námaze díky optimální koordinaci úhlu břitu a převodového poměru. Šroubovaná žací hlava, vyměnitelná. - HRC 19: Ø 8 mm- HRC 40: Ø 6 mm- HRC 48: Ø 5 mm- Délka řezné hrany mm: 30 mm- Tloušťka hlavy: 33 mm.