text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP COBOLT KOMP.KL71 7101-200MM


KNIPEX CoBolt® S přesnými břity pro měkký, tvrdý a klavírní drát. Řeže šrouby, hřebíky, nýty atd. až do Ø 5,2 mm. Efektivní konstrukce kloubu zajišťuje výjimečný řezný výkon s malou námahou. Břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitu cca 64 HRC. Mikrostrukturovaná řezná hrana snižuje sklouzávání materiálu z čelistí. S úchopnou plochou pod kloubem pr

Objednací číslo K1071.100.200
Celková délka (mm) 200
Vhodné pro max. průměr šroubu (mm) 5.2
Značka Knipex
Váha kusu (g) 325
Type Bolt Cutter
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 200
Vhodné pro max. průměr šroubu (mm) 5.2
Značka Knipex
Váha kusu (g) 325
Type Bolt Cutter

Popis

KNIPEX CoBolt® S přesnými břity pro měkký, tvrdý a klavírní drát. Řeže šrouby, hřebíky, nýty atd. až do Ø 5,2 mm. Efektivní konstrukce kloubu zajišťuje výjimečný řezný výkon s malou námahou. Břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitu cca 64 HRC. Mikrostrukturovaná řezná hrana snižuje sklouzávání materiálu z čelistí. S úchopnou plochou pod kloubem pro uchopení a vytažení drátů od Ø 1,0 mm. - Řezná kapacita měkkého drátu (průměr): Řezné kapacity středně tvrdý drát (průměr): Ø 6 mm: Ø 5,2 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,6 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1071.100.200
EAN 4003773033165
UBB 240104287794
UNSPSC 44121618
Výrobní číslo položky 71 01 200
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.