text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CIRCLIP PLIERS 202 MM

Objednací číslo 4L316334
Design Pravoúhlý
Izolace Ano
Délka (mm) 125
Rozsah upínání (mm) 3 - 10
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ano

Specifikace

Design Pravoúhlý
Izolace Ano
Délka (mm) 125
Rozsah upínání (mm) 3 - 10
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ano
Vyměnitelné hroty Ne
Značka Knipex
Type Outer Fixing Circlip Pliers

Popis

Kleště na pojistné kroužky Pevný styl, kované. Neklouzavé, pevné hroty. DIN 5254 B, úhlové čelisti 90°. - Velikost hřídele: Průměr hrotů: Ø 3 - 10 mm: Ø 0,9 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo 4L316334
EAN 4003773033967
UBB 500513346758
UNSPSC 27112140
Výrobní číslo položky 46 21 A01
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.