text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CIRCLIP PLIERS 185 MM

Objednací číslo 0V585693
Design Rovný
Izolace Ano
S pružinou Ano
Délka (mm) 180
Rozsah upínání (mm) 19 - 60

Specifikace

Design Rovný
Izolace Ano
S pružinou Ano
Délka (mm) 180
Rozsah upínání (mm) 19 - 60
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ano
Značka Knipex
Type Precision Circlip Pliers

Popis

Přesné kleště na pojistné kroužky vysoké zatížení v nepřetržitém provozu: až 10krát delší životnost ve srovnání se soustruženými hroty. S vloženými hroty pro spolehlivou práci. Velké styčné plochy na hrotech: žádné deformace pojistných kroužků, snadné nasazování. Šroubový kloub: přesný, nulový zpětný chod kleští. Vnitřní otevírací pružina, chráněná a zajištěná. Protiskluzový plastový povlak na rukojetích. s ochranou proti nadměrné expanzi (nastavitelné pomocí koncového dorazu). nastavení pomocí šestihranného šroubu. ideální pro sériovou výrobu, protože se účinně zabraňuje nadměrné expanzi kroužků.

Čísla materiálu

Objednací číslo 0V585693
EAN 4003773073901
UBB 500513346428
UNSPSC 27112140
Výrobní číslo položky 49 31 A2
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.