text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CIRCLIP PLIERS 170 MM


Kleště na pojistné kroužky Pevný styl, kované. Neklouzavé, pevné hroty. DIN 5256 D, úhlové čelisti 90°. - Velikost otvoru: Průměr hrotů: Ø 19 - 60 mm: Ø 1,8 mm

Objednací číslo 2Q483878
Design Pravoúhlý
Izolace Ano
Délka (mm) 170
Rozsah upínání (mm) 19 - 60
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ne
Baleno po 1

Specifikace

Design Pravoúhlý
Izolace Ano
Délka (mm) 170
Rozsah upínání (mm) 19 - 60
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ne
Vyměnitelné hroty Ne
Značka Knipex
Komoditní kód 82032000
Type Circlip Pliers

Popis

Kleště na pojistné kroužky Pevný styl, kované. Neklouzavé, pevné hroty. DIN 5256 D, úhlové čelisti 90°. - Velikost otvoru: Průměr hrotů: Ø 19 - 60 mm: Ø 1,8 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo 2Q483878
EAN 4003773022893
UBB 500513346188
UNSPSC 27112140
Výrobní číslo položky 44 21 J21
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.