Kleště na pojistné kroužky zahnuté vnitřní kroužky
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
Kleště a pinzety
Kleště na pojistné kroužky
Kleště na pojistné kroužky zahnuté vnitřní kroužky
3C900704
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
KNIP CIRCLIP PLIERS 130 MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
3C900704
Design
Pravoúhlý
Izolace
Ano
Délka
130
Rozsah upínání (mm)
8 - 13
Vhodné pro vnější pojistné kroužky
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Pravoúhlý
Izolace
Ano
Délka
130
Rozsah upínání (mm)
8 - 13
Vhodné pro vnější pojistné kroužky
Ne
Vyměnitelné hroty
Ne
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Kleště na pojistné kroužky Pevný styl, kované. Neklouzavé, pevné hroty. DIN 5256 D, úhlové čelisti 90°. - Velikost otvoru: Průměr hrotů: Ø 8 - 13 mm: Ø 0,9 mm
Čísla materiálu
Objednací číslo
3C900704
EAN
4003773040132
UBB
500513345354
UNSPSC
27112140
Výrobní číslo položky
44 21 J01