text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CASE WITH ELECTRONIC PLIERS 220 MM

Na objednávku
6 400,00 Kč
7 744,00 Kč vč DPH

Kufr pro kleště na elektroniku Rozměry v zavřeném stavu (š x v x h): 215 x 160 x 50 mm. 7 dílů, obsahuje 6 kleští na elektroniku a jeden pár přesných pinzet. pouzdro z odolné polyesterové tkaniny, kleště drží pružný pásek, zapínání na zip. Obsah: Obsahuje: 1 x 92 34 36 KNIPEX přesná pinzeta se středicím kolíkem špičatého tvaru (152 mm), 1 x 35 12 115 KN

Objednací číslo 1V778124
Balení Pouzdro
Hmotnost 720
Celkový počet nástrojů 7
Počet štípacích kleští 1
Počet plochých kleští 2
Baleno po 1

Specifikace

Balení Pouzdro
Hmotnost 720
Celkový počet nástrojů 7
Počet štípacích kleští 1
Počet plochých kleští 2
Počet kulatých kleští 1
Počet šikmých štípacích kleští 2
Značka Knipex
Type Electronic Pliers Set

Popis

Kufr pro kleště na elektroniku Rozměry v zavřeném stavu (š x v x h): 215 x 160 x 50 mm. 7 dílů, obsahuje 6 kleští na elektroniku a jeden pár přesných pinzet. pouzdro z odolné polyesterové tkaniny, kleště drží pružný pásek, zapínání na zip. Obsah: Obsahuje: 1 x 92 34 36 KNIPEX přesná pinzeta se středicím kolíkem špičatého tvaru (152 mm), 1 x 35 12 115 KNIPEX kleště na elektroniku s krabicovým kloubem (115 mm), 1 x 35 22 115 KNIPEX kleště na elektroniku s krabicovým kloubem (115 mm), 1 x 35 32 115 KNIPEX Electronics Kleště s krabicovým kloubem (115 mm), 1 x 77 02 115 KNIPEX Electronics Diagonální štípací kleště s krabicovým kloubem (115 mm), 1 x 77 42 115 KNIPEX Electronics Diagonální štípací kleště s krabicovým kloubem (115 mm), 1 x 64 32 120 KNIPEX Electronics Štípací kleště na koncové části (120 mm),

Čísla materiálu

Objednací číslo 1V778124
EAN 4003773022619
UBB 500513345198
UNSPSC 27112137
Výrobní číslo položky 00 20 16
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.