text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CABLE SHEARS 180 MM


Numero articolo 5S818803
Suitable for max. cable diameter (mm) 15
Insulated Yes
Max. cable cross section (mm²) 50
Suitable for steel wire braiding No
Lunghezza totale (mm) 165
Construction/operation Mechanic one hand
Isolation protection 1000 V Yes
Confezionato per 1

Specifiche

Suitable for max. cable diameter (mm) 15
Insulated Yes
Max. cable cross section (mm²) 50
Suitable for steel wire braiding No
Lunghezza totale (mm) 165
Construction/operation Mechanic one hand
Isolation protection 1000 V Yes
Suitable for stranded conductors Yes
Grip design Other
With strip function Yes
VDE tested Yes
Marchio Knipex
Codice merceologico 82033000
Type Cable Shear with Opening Spring

Numeri di articolo

Numero articolo 5S818803
EAN 4003773069980
UBB 500513344100
UNSPSC 27111510
Nr articolo produttore  95 26 165
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.