text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CABLE CUTTERS 750 MM


Tagliacavi Per conduttori singoli in rame e alluminio e per cavi a trefoli multipli, anche con guaina in gomma dura o plastica. Non adatto a fili dacciaio, funi metalliche e conduttori a trefoli sottili (altamente flessibili). Adatto anche per cavi con guaina di ferro. Il rapporto di trasmissione ottimale richiede poca forza manuale per il taglio. Elevata capacità di taglio grazie al funzionamento a due mani e allazione del cricchetto. La lama può essere aperta in qualsiasi posizione di taglio. Lunghezza dellimpugnatura con regolazione in più posizioni da 400 a 610 mm (lunghezza di trasporto ridotta, adattamento individuale alle condizioni di lavoro). lunghezza dellutensile: 650 - 860 mm. peso solo 4980 g. - Capacità di taglio cavo di rame, a fili multipli: 960 mm²- Capacità di taglio cavo di rame, a trefoli multipli: Ø 100 mm- MCM: 1.900

Objednací číslo 0D751040
Adatto al diametro massimo del cavo (mm) 100
Sezione massima del cavo (mm²) 960
Adatto per trecce di filo d'acciaio No
Lunghezza totale (mm) 680
Costruzione/funzionamento Meccanico a due mani
Baleno po 1

Specifikace

Adatto al diametro massimo del cavo (mm) 100
Sezione massima del cavo (mm²) 960
Adatto per trecce di filo d'acciaio No
Lunghezza totale (mm) 680
Costruzione/funzionamento Meccanico a due mani
Adatto per conduttori a trefoli
Design dell'impugnatura Altro
Con funzione di spelatura
Marchio Knipex
Codice merceologico 82033000
Type Cable Cutter

Popis

Tagliacavi Per conduttori singoli in rame e alluminio e per cavi a trefoli multipli, anche con guaina in gomma dura o plastica. Non adatto a fili dacciaio, funi metalliche e conduttori a trefoli sottili (altamente flessibili). Adatto anche per cavi con guaina di ferro. Il rapporto di trasmissione ottimale richiede poca forza manuale per il taglio. Elevata capacità di taglio grazie al funzionamento a due mani e allazione del cricchetto. La lama può essere aperta in qualsiasi posizione di taglio. Lunghezza dellimpugnatura con regolazione in più posizioni da 400 a 610 mm (lunghezza di trasporto ridotta, adattamento individuale alle condizioni di lavoro). lunghezza dellutensile: 650 - 860 mm. peso solo 4980 g. - Capacità di taglio cavo di rame, a fili multipli: 960 mm²- Capacità di taglio cavo di rame, a trefoli multipli: Ø 100 mm- MCM: 1.900

Čísla materiálu

Objednací číslo 0D751040
EAN 4003773071570
UBB 500513343789
UNSPSC 27111510
Výrobní číslo položky 95 32 100
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.