text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CABLE CUTTERS 660 MM


Nůžky na kabely Pro měděné a hliníkové jednožilové i vícevláknové kabely - také s pláštěm z tvrdé pryže nebo plastu. Není vhodný pro ocelové dráty, ocelová lana a jemně laněné (vysoce ohebné) vodiče. Vhodné také pro kabely s železnou výztuží pláště. Díky optimálnímu převodovému poměru je k řezání zapotřebí jen malá síla rukou. Vysoký řezný výkon díky ob

Objednací číslo 7P914885
Vhodné pro max. průměr kabelu (mm) 60
Max. průřez kabelu (mm²) 740
Vhodné pro opletení ocelovým drátem Ne
Celková délka (mm) 630
Konstrukce/provoz Mechanik dvě ruce
Baleno po 1

Specifikace

Vhodné pro max. průměr kabelu (mm) 60
Max. průřez kabelu (mm²) 740
Vhodné pro opletení ocelovým drátem Ne
Celková délka (mm) 630
Konstrukce/provoz Mechanik dvě ruce
Vhodné pro lankové vodiče Ano
Konstrukce rukojeti Jiný
S funkcí páskování Ano
Značka Knipex
Type Cable Cutter

Popis

Nůžky na kabely Pro měděné a hliníkové jednožilové i vícevláknové kabely - také s pláštěm z tvrdé pryže nebo plastu. Není vhodný pro ocelové dráty, ocelová lana a jemně laněné (vysoce ohebné) vodiče. Vhodné také pro kabely s železnou výztuží pláště. Díky optimálnímu převodovému poměru je k řezání zapotřebí jen malá síla rukou. Vysoký řezný výkon díky obouručnímu ovládání a ráčnovému chodu. Čepel lze otevřít v libovolné poloze pro řezání. Délka rukojeti s vícenásobným nastavením polohy od 400 do 610 mm (krátká přepravní délka, individuální přizpůsobení pracovním podmínkám). délka nástroje: 600 - 810 mm. hmotnost pouze cca 3820 g. - Řezná kapacita měděné kabely, vícenásobně laněné: Kapacita řezání měděného kabelu, vícevláknového: 740 mm²- Kapacita řezání měděného kabelu, vícevláknového: MCM: 1.400.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7P914885
EAN 4003773071563
UBB 500513343607
UNSPSC 27111510
Výrobní číslo položky 95 32 060
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.