text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CABLE CUTTER 95 32 320 185 MM


Objednací číslo 3V602151
Vhodné pro max. průměr kabelu (mm) 60
Max. průřez kabelu (mm²) 600
Vhodné pro opletení ocelovým drátem Ne
Celková délka (mm) 320
Konstrukce/provoz Mechanik dvě ruce
Vhodné pro lankové vodiče Ano
Konstrukce rukojeti Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Vhodné pro max. průměr kabelu (mm) 60
Max. průřez kabelu (mm²) 600
Vhodné pro opletení ocelovým drátem Ne
Celková délka (mm) 320
Konstrukce/provoz Mechanik dvě ruce
Vhodné pro lankové vodiče Ano
Konstrukce rukojeti Jiný
S funkcí páskování Ano
Značka Knipex
HS kód 82033000
Type Cable Cutter

Čísla materiálu

Objednací číslo 3V602151
EAN 4003773075172
UBB 500513343292
UNSPSC 27111510
Výrobní číslo položky 95 32 320
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.