text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP BOČNÍ ODIZOL. KLEŠTĚ 1426-160MM


Diagonální odizolovací kleště s dlouhým řezákem. Vysoká kapacita stříhání díky vysokému převodovému poměru. Přesné odizolování otvorů pro jednotlivé vodiče 1,5 a 2,5 mm². Pohodlné stříhání kabelů NYM do 5 x 2,5 mm². Dlouhé hroty pro velmi jemné řezací práce i ve stísněných prostorech. Indukčně kalené přesné čepele, tvrdost břitu cca 60 HRC. - Řezné schopnosti měkkého drátu (průměr): Řezné kapacity středně tvrdý drát (průměr): Ø 2,5 mm: AWG: 16 / 14- testováno podle VDE: ano.

Objednací číslo K1014.620.160
Izolace Ano
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 160
Izolační ochrana 1000 V Ano
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 160
Izolační ochrana 1000 V Ano
S funkcí páskování Ano
Testováno na ESD Ne
Kryt rukojeti Jiný
Testováno VDE Ano
Značka Knipex
Váha kusu (g) 190
Komoditní kód 8203200000
Type VDE Insulation Stripper

Popis

Diagonální odizolovací kleště s dlouhým řezákem. Vysoká kapacita stříhání díky vysokému převodovému poměru. Přesné odizolování otvorů pro jednotlivé vodiče 1,5 a 2,5 mm². Pohodlné stříhání kabelů NYM do 5 x 2,5 mm². Dlouhé hroty pro velmi jemné řezací práce i ve stísněných prostorech. Indukčně kalené přesné čepele, tvrdost břitu cca 60 HRC. - Řezné schopnosti měkkého drátu (průměr): Řezné kapacity středně tvrdý drát (průměr): Ø 2,5 mm: AWG: 16 / 14- testováno podle VDE: ano.

Čísla materiálu

Objednací číslo K1014.620.160
EAN 4003773040279
UBB 240104302213
UNSPSC 23151901
Výrobní číslo položky 14 26 160
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.