text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP BOČNÍ ŠTÍPACÍ KLEŠTĚ 7026-160MM


Úzký styl diagonálních štípacích kleští pro použití ve stísněných prostorech. Nepostradatelný diagonální nůž pro všestranné použití. Vysoce kvalitní materiál a precizní zpracování pro dlouhou životnost. Přesné břity pro měkký a tvrdý drát. Čisté řezání tenkých měděných drátů, a to i na koncích břitů. Břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitu cca 62

Objednací číslo
Izolace Ano
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 160
Izolační ochrana 1000 V Ano
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 160
Izolační ochrana 1000 V Ano
S funkcí páskování Ne
Testováno na ESD Ne
Kryt rukojeti Jiný
Testováno VDE Ano
Značka Knipex

Popis

Úzký styl diagonálních štípacích kleští pro použití ve stísněných prostorech. Nepostradatelný diagonální nůž pro všestranné použití. Vysoce kvalitní materiál a precizní zpracování pro dlouhou životnost. Přesné břity pro měkký a tvrdý drát. Čisté řezání tenkých měděných drátů, a to i na koncích břitů. Břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitu cca 62 HRC. s malým úkosem. - Řezná kapacita měkkého drátu (průměr): VDE testováno: ano.

Čísla materiálu

Objednací číslo K1070.620.160
EAN 4003773018223
UBB 419104290384
UNSPSC 23151901
Výrobní číslo položky 70 26 160

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.