text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP BOČNÍ ŠTÍPACÍ KLEŠTĚ 7006-140MM


Diagonální štípací kleště s úzkou hlavou pro použití ve stísněných prostorech. Nepostradatelný diagonální řezák pro všestranné použití. Vysoce kvalitní materiál a precizní zpracování pro dlouhou životnost. Přesné břity pro měkký i tvrdý drát. Čisté řezání tenkých měděných drátů i na koncích břitů. Břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitu cca 62 HR

Objednací číslo
Izolace Ano
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 140
Izolační ochrana 1000 V Ano
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 140
Izolační ochrana 1000 V Ano
S funkcí páskování Ne
Testováno na ESD Ne
Kryt rukojeti Jiný
Testováno VDE Ano
Značka Knipex

Popis

Diagonální štípací kleště s úzkou hlavou pro použití ve stísněných prostorech. Nepostradatelný diagonální řezák pro všestranné použití. Vysoce kvalitní materiál a precizní zpracování pro dlouhou životnost. Přesné břity pro měkký i tvrdý drát. Čisté řezání tenkých měděných drátů i na koncích břitů. Břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitu cca 62 HRC. se zkosením. - Řezná kapacita měkkého drátu (průměr): Ø 1,8 mm- testováno podle VDE: ano

Čísla materiálu

Objednací číslo K1070.600.140
EAN 4003773040293
UBB 419104152352
UNSPSC 23151901
Výrobní číslo položky 70 06 140

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.