text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP BOČNÍ ŠTÍPACÍ KLEŠTĚ 7006-125MM


Úzký styl úhlopříčných štípacích kleští pro použití v omezených prostorech. Nepostradatelný diagonální nůž pro všestranné použití. Vysoce kvalitní materiál a precizní zpracování pro dlouhou životnost. Přesné břity pro měkký a tvrdý drát. Čisté řezání tenkých měděných drátů, a to i na koncích břitů. Břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitu cca 62 H

Objednací číslo
Izolace Ano
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 125
Izolační ochrana 1000 V Ano
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 125
Izolační ochrana 1000 V Ano
S funkcí páskování Ne
Testováno na ESD Ne
Kryt rukojeti Jiný
Testováno VDE Ano
Značka Knipex
Type VDE Diagonal Cutter with Chrome Plated

Popis

Úzký styl úhlopříčných štípacích kleští pro použití v omezených prostorech. Nepostradatelný diagonální nůž pro všestranné použití. Vysoce kvalitní materiál a precizní zpracování pro dlouhou životnost. Přesné břity pro měkký a tvrdý drát. Čisté řezání tenkých měděných drátů, a to i na koncích břitů. Břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitu cca 62 HRC. se zkosením. - Řezná kapacita měkkého drátu (průměr): Ø 1,5 mm- testováno podle VDE: ano

Čísla materiálu

Objednací číslo K1070.600.125
EAN 4003773018124
UBB 203104026968
UNSPSC 23151901
Výrobní číslo položky 70 06 125

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.