text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP BOČNÍ ŠTÍPACÍ KLEŠTĚ 7005-160MM


Úzká řezná hlava pro použití ve stísněných prostorech. Nepostradatelný diagonální nůž pro všestranné použití. Vysoce kvalitní materiál a precizní zpracování pro dlouhou životnost. Přesné břity pro měkký i tvrdý drát. Čisté řezání tenkých měděných drátů i na koncích břitů. Břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitu cca 62 HRC. s prodlouženým břitem.

Objednací číslo
Izolace Ano
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 160
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 160
Izolační ochrana 1000 V Ne
S funkcí páskování Ne
Testováno na ESD Ne
Kryt rukojeti Jiný
Testováno VDE Ne
Značka Knipex

Popis

Úzká řezná hlava pro použití ve stísněných prostorech. Nepostradatelný diagonální nůž pro všestranné použití. Vysoce kvalitní materiál a precizní zpracování pro dlouhou životnost. Přesné břity pro měkký i tvrdý drát. Čisté řezání tenkých měděných drátů i na koncích břitů. Břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitu cca 62 HRC. s prodlouženým břitem. s úkosem. - Řezné kapacity měkkého drátu (průměr): Ø 2,0 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1070.500.160
EAN 4003773039600
UBB 419104151933
UNSPSC 23151901
Výrobní číslo položky 70 05 160

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.