text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

KNIP BOČNÍ ŠTÍPACÍ KLEŠTĚ 7005-140MM


Úzký styl diagonálních štípacích kleští pro použití ve stísněných prostorech. Nepostradatelný diagonální nůž pro všestranné použití. Vysoce kvalitní materiál a precizní zpracování pro dlouhou životnost. Přesné břity pro měkký a tvrdý drát. Čisté řezání tenkých měděných drátů, a to i na koncích břitů. Břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitu cca 62

Objednací číslo K1070.500.140
Izolace Ano
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka 140
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka 140
Izolační ochrana 1000 V Ne
S funkcí páskování Ne
Testováno na ESD Ne
Kryt rukojeti Jiný
Testováno VDE Ne
Značka Knipex

Popis

Úzký styl diagonálních štípacích kleští pro použití ve stísněných prostorech. Nepostradatelný diagonální nůž pro všestranné použití. Vysoce kvalitní materiál a precizní zpracování pro dlouhou životnost. Přesné břity pro měkký a tvrdý drát. Čisté řezání tenkých měděných drátů, a to i na koncích břitů. Břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitu cca 62 HRC. se zkosením. - Řezná kapacita měkkého drátu (průměr): Ø 1,8 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1070.500.140
EAN 4003773039488
UBB 419104151859
UNSPSC 23151901
Výrobní číslo položky 70 05 140
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.